Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
794 mm
altezza
129 mm
profondità
521 mm
numero RAL
7035
Adatto per armadi di larghezza
800 mm
Adatto per armadi di profondità
400 mm
materiale
Plastica
adatto per installazione esterna
Tipo superficie
Non trattato
adatto per pannelli del tetto
Serie
MARINA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te