Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036408
Cod. Produttore
036408
Cod. EAN
3245060364083

Informazioni di prodotto

Staffe per fissaggio a muro di quadri altezza 300 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Set di 4 staffe per fissaggio a muro di quadri altezza 300 mm. Fornito con viti. Carico massimo 100 kg

colore

Grigio

larghezza

25 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

60 mm

profondità

14,5 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

160 mm

materiale

Plastica

Adatto per armadi di altezza

200 mm

Serie

MARINA