Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
49 mm
Tipologia
Kit di fissaggio
altezza
118 mm
profondità
41 mm
numero RAL
7035
max. capacità di carico
150 kg
Adatto per armadi di larghezza
800 mm
Adatto per armadi di profondità
300 mm
materiale
Plastica
Adatto per armadi di altezza
1200 mm
Serie
MARINA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te