Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE034959
Cod. Produttore
034959

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo metallica per quadri Atlantic e Marina.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 1400 x 800 mm, in lamiera d\'acciaio spessore 30/10um, pretracciate al passo di 100 mm. Carico max 200 Kg/mq Per armadi (H x L) 1600 x 800 mm

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC