Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036246
Cod. Produttore
036246
Cod. EAN
3245060362461

Informazioni di prodotto

Golfari di sollevamento M14

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Golfari di sollevamento M14. Set di 4 golfari per un carico massimo di 500 Kg/m3. Forniti con otturatori

colore

Acciaio inox

larghezza

57 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

69,5 mm

materiale

Metallo

Serie

MARINA