Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036240
Cod. Produttore
036240
Cod. EAN
3245060362409

Informazioni di prodotto

Inserto M8 per quadri con altezza 400 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Inserto M8 per quadri con altezza 400 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica

8

Serie

MARINA