Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609801044
Cod. Produttore
1609801044
Cod. EAN
4008190397111

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori compatibili con stampanti e plotter
  • Risparmio di tempo nella fase di etichettatura
  • Compatibilità con software dedicati per una gestione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e ordine nell’identificazione dei morsetti
  • Migliore manutenzione e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di errori e guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/5 MC-10 NE WS per etichettatura con stampante e plotter