Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE553-60022
Cod. Produttore
553-60022
Cod. EAN
4031026321646

Informazioni di prodotto

Marcacavo LFH LADDER x25 TLFX48DS-2x25WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a 1,2 mm. Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

25 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4,57 ... 4,57 mm

diametro filo

4,57 ... 4,57 mm

Serie

TLFX DS

Produttore

Marcacavo termorestringente LFH Ladder 2:1 zero alogeni per cavi industriali ferroviari pretagliato bianco e giallo