Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE554-51500
Cod. Produttore
554-51500
Cod. EAN
4031026443348

Informazioni di prodotto

Marcacavo LFH 12.7/6.4 54m TLFX127WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rapporto di restringimento 2:1. Disponibile in bianco e giallo. Diametri di cavo da 50,8 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (36,5 %). Fornito in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. La guaina viene preparata per garantire una qualità di stampa elevata in qualsiasi condizione. Oltre alla possibilità di stampare, grazie alle stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton, è possibile pretranciare a determinate lunghezze o tagliare completamente il marcacavo.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,68 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

18 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TLFX

Produttore

Marcacavo termorestringente zero alogeni 54m bianco giallo industria ferroviaria