Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A27006
Cod. Produttore
A9A27006
Cod. EAN
3606480324802

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rossa per iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio Acti9 è una manopola rossa dotata di un meccanismo di manovra rotativa per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a iID, iSW-NA, 2P o 3P o 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Impedisce alla porta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON. Il meccanismo di controllo è montato sul dispositivo. La manovra rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è rosso. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta (OFF). Può essere chiuso con lucchetto con il dispositivo in posizione chiusa (ON) adattandosi al dispositivo. Il diametro del lucchetto è da 5 mm a 8 mm. Sul lato anteriore della manovra rotativa è disponibile un pulsante per la prova iID. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per sezionatore di carico

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Manovra rotativa rossa per dispositivi modulari iC60 con protezione IP55 e funzione blocco lucchetto

€ 115,87 x 1 pz.
(pz.)