Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432603T
Cod. Produttore
LV432603T
Cod. EAN
3606482004146

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rinviata, ComPacT NSX400/630 retraibile, manovra nera, lunghezza albero telescopico da 272 mm a 600 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È una manovra rotativa rinviata con un manico telescopico per i dispositivi Compact NSX 400/630, e PowerPact Multistandard L-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard per dispositivi estraibili. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. Questa versione telescopica permette di utilizzare, dalla parte frontale, i dispositivi installati sul retro dei quadri. La distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro è compresa tra 248 mm e 600 mm. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.

bloccabile

con prolungamento d'asse

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Manovra rotativa rinviata telescopica nera per ComPacT NSX400/630 isolamento IP55