Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19089
Cod. Produttore
19089
Cod. EAN
3303430190899

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rinviata rossa/fondo giallo per NG125

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo accessorio Acti9 NG125 è una maniglia rotativa di sicurezza rossa prolungata con sfondo giallo. È dedicato all'interruttore Acti9 NG125 3P o 4P con installazione frontale. Impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione aperta O. Mantiene la disconnessione. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta O (o posizione ON). Il diametro del lucchetto è da 3 mm a 6 mm. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è rosso con sfondo giallo. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Manovra rotativa rinviata rossa con fondo giallo sicurezza per interruttore NG125 Acti9 IP55

€ 144,01 x 1 pz.
(pz.)