Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19088
Cod. Produttore
19088
Cod. EAN
3303430190882

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rinviata standard nera per NG125

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio Acti9 NG125 è una maniglia rotativa standard nera estesa. È dedicato all'interruttore Acti9 NG125 3P o 4P con installazione frontale. Impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione aperta O. Mantiene la disconnessione. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta O (o posizione ON). Il diametro del lucchetto è da 3 mm a 6 mm. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è nero. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Manovra rotativa rinviata nera per interruttore Acti9 NG125 3P/4P con protezione IP55

€ 99,81 x 1 pz.
(pz.)