Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A27005
Cod. Produttore
A9A27005
Cod. EAN
3606480324796

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa nera per iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La maniglia rotativa Acti9 di controllo a montaggio frontale o laterale è nera. Questo dispositivo di montaggio è adatto per iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA. La maniglia rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. Impedisce all'anta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON, ma può disattivarsi tramite adattamento. È un set di 1 dispositivo. Il montaggio frontale è possibile sulla porta o sulla piastra anteriore. Può essere lucchettato quando il dispositivo è in posizione Open (aperta) o Closed (chiusa) con adattamento. Sul lato anteriore della manovra rotativa è disponibile un pulsante per il test iID. Il grado di protezione è IP55. Il lucchetto con diametro da 5 mm a 8 mm non è fornito con il dispositivo. Le dimensioni della parte anteriore della manovra rotativa sono (W) 75 mm x (H) 75 mm. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +55°C.

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per sezionatore di carico

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Manovra rotativa nera frontale/laterale IP55 per interruttori iC60 2-4 poli con funzione blocco e test iID

€ 110,81 x 1 pz.
(pz.)