Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31053
Cod. Produttore
31053
Cod. EAN
3303430310532

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa frontale - rossa - INS320...630

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È una maniglia rotativa rossa telescopica con frontale giallo per dispositivi Compact INS320/400/630, Compact INV320/400/630 e Compact NSJ400. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La maniglia rotativa è un accessorio di controllo frontale, per applicazioni di spegnimento di emergenza con macchine utensili. Le maniglie rotative sono progettate per offrire un'ottima manovrabilità, ma prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. La versione telescopica consente di azionare i dispositivi installati sul retro dei quadri, dal fronte dei quadri stessi. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccata nella posizione OFF utilizzando da uno a tre lucchetti di diametro da 5 a 8 mm (non forniti).

bloccabile

con prolungamento d'asse

con maniglia rossa/gialla

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Manovra rotativa frontale rossa telescopica per dispositivi Compact INS320/400/630 isolamento e spegnimento emergenza IP55 IK08