Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429339T
Cod. Produttore
LV429339T
Cod. EAN
3606482003873

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa diretta, ComPacT NSX100/160/250, manovra rossa su fronte giallo, IP40

Documentazione tecnica

È una manovra rotativa diretta per i dispositivi dei telai Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per il controllo di macchine utensili. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una maniglia rossa sulla parte anteriore gialla. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. I gradi di protezione sono IP40 e IK07. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto. Descrizione del produttore: È una manovra rotativa diretta per i dispositivi dei telai Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per il controllo di macchine utensili. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una maniglia rossa sulla parte anteriore gialla. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. I gradi di protezione sono IP40 e IK07. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Manovra rotativa diretta rossa IP40 per NSX100/160/250 controllo macchine