Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429337
Cod. Produttore
LV429337
Cod. EAN
3606480020285

Informazioni di prodotto

Impugnatura girevole diretta—Nera - Per NSX100..250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LV429337 è una manovra rotativa diretta per i dispositivi Compact NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H/J-frame e EasyPact CVS 100/160/250. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. I gradi di protezione sono IP40 e IK07. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.

adatto per disgiuntore

colore

nero

chiudibile

bloccaggio con lucchetto

Produttore

MANOVRA ROTATIVA DIRETTA NSX100/250