Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429340
Cod. Produttore
LV429340
Cod. EAN
3606480020315

Informazioni di prodotto

Impugnatura girevole estesa —Rossa - Per NSX100..250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LV429340 è una manovra rotativa rinviata per i dispositivi Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una maniglia rossa sulla parte anteriore gialla. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. La distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro è compresa tra 185 mm e 600 mm. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.

con prolungamento d'asse

chiudibile

con maniglia rossa/gialla

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

MANOVRA ROTAT.RINV.ROSSA NSX100/250