Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVLSH2H5RD
Cod. Produttore
VLSH2H5RD
Cod. EAN
3606481156921

Informazioni di prodotto

TeSys VLS - rot. handle - holefixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm - defeatable

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa manopola rossa rotativa funzionerà con qualsiasi selettore di disconnessione per montaggio su guida DIN VLS3P. La maniglia è escludibil per 60947-4-1. Questa maniglia si monta in un foro da 0,89 pollici (22,5 mm). Gli alberi da 5 mm sono utilizzati con questa maniglia. La piastra frontale è di colore giallo. La manopola rotativa accetta da 1 a 3 lucchetti con diametro da 0,16 a 0,31 pollici. La maniglia è contrassegnata 0 / OFF - 1 / ON. La maniglia è alta 2,56 pollici, larga 2,56 pollici e profonda 2,85. La maniglia pesa 0,14 libbre. Questa maniglia è classificata NEMA 1, 3R, 12, 4, 4X e IP65. Questa maniglia è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

Tesys VLS