Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80KMR
Cod. Produttore
F80KMR
Cod. EAN
8005543521878

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Maniglia: rosso/gialla emergenza
  • Montaggio: su portella quadro
  • Protezione: IP55 e IK10
  • Materiale: Policarbonato fibra vetro
  • Temperatura: -25°C a +60°C
  • Peso: 350 g completo
  • Bloccaggio: lucchettabile 2 passaggi

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La maniglia rotativa a profondità variabile BTIF80KMR è progettata per il controllo esterno dei dispositivi modulari BTDIN, come interruttori automatici magnetotermici, sezionatori, differenziali e magnetotermici differenziali. Consente l'azionamento del dispositivo associato tramite una maniglia montata sulla porta del quadro elettrico, senza necessità di aprire la porta stessa. La maniglia è caratterizzata da una colorazione rosso/gialla di emergenza, che ne facilita l'identificazione. Il prodotto è completo di attuatore, maniglia, aste di collegamento, staffa, modello di foratura autoadesivo e accessori di fissaggio. È adatto per montaggio su prodotti modulari con moduli da 1 o 1,5 per polo, e permette l’accesso facilitato ai terminali del dispositivo associato per interventi con cacciavite isolato. La maniglia offre un indice di protezione IP55 contro polvere e acqua, garantendo un’elevata resistenza agli agenti esterni, e un grado di protezione meccanica IK10 contro gli urti. Realizzata con materiali autoestinguenti e resistenti al calore, come policarbonato rinforzato con fibra di vetro e acciaio zincato, assicura durata e affidabilità anche in ambienti gravosi. La posizione della maniglia indica lo stato del dispositivo: posizione alta (I/ON) dispositivo attivato, posizione bassa (O/OFF) dispositivo disattivato e porta accessibile. È previsto un sistema di blocco in due fasi per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione, con possibilità di inserire fino a tre lucchetti per impedire aperture accidentali. Questo comando rotativo è conforme alle direttive europee RoHS e REACH, a tutela dell’ambiente e della sicurezza degli utilizzatori. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Manovra rotante rinviata di emergenza per interruttori BTDIN (rosso/gialla)

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Serie

BTDIN

Produttore

Manovra rinviata emergenza rosso/giallo per interruttori BTDIN