› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Manopola selettore M22-WR 2 posizioni nera per automazione industriale

Cod. Rexel KM216855
Cod. Produttore 216855
Cod. EAN 4015082168551

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-WR SEL. MANOPOLA 2 POS. PERM.
  • Design: Rotondo
  • Funzione: Selettore 2 posizioni
  • Bloccaggio: A scatto
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Selettore con manopola a due posizioni, progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso. La calotta di colore nero e la forma tonda della lente conferiscono un design sobrio e funzionale, ideale per applicazioni elettriche professionali. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura una selezione stabile e sicura delle posizioni. Questo dispositivo è realizzato per un utilizzo duraturo e si adatta perfettamente a quadri elettrici e sistemi di controllo, offrendo una soluzione pratica e robusta per la gestione delle commutazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri la manopola M22-WR selettore a 2 posizioni, un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzata con un design tondo, questa manopola offre un'ottima funzionalità di commutazione grazie al suo bloccaggio a scatto. Il colore nero dell'elemento di azionamento si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con la sua costruzione robusta, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Scegli la qualità e l'efficienza con questo prodotto della rinomata marca Moeller.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Manopola selettore M22-WR 2 posizioni nera per automazione industriale