Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG28962
Cod. Produttore
28962
Cod. EAN
3303430289623

Informazioni di prodotto

  • Colore leva: Nero
  • Montaggio manovra: Diretta
  • Chiusura lucchetto: 1-3 lucchetti
  • Posizione montaggio: Laterale, Frontale
  • Colore piastra frontale: Nero
  • Serie: ComPact INS/INV
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 1 pz, 17,9 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manopola - nera - INS40..160

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Manopola nera per INS40-160 controllo manuale ambito industriale