Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31118
Cod. Produttore
31118
Cod. EAN
3303430311188

Informazioni di prodotto

INSJ400 250A 3P manopola nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La manopola nera INSJ400 250A 3P rappresenta un componente essenziale per il controllo e la gestione delle apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa manopola è progettata per garantire una lunga durata e resistenza all'usura, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'uso, mentre il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Con una capacità di 250A e configurazione a tre poli, è perfetta per gestire carichi elettrici significativi in modo sicuro ed efficiente. Questa manopola è una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e un'affidabilità costante nei sistemi elettrici.

larghezza

185 mm

altezza

205 mm

profondità

130 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

600 ... 600 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Manopola nera INSJ400 250A 3 poli per controllo apparecchiature elettriche industriali