Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD2EC3333
Cod. Produttore
XD2EC3333
Cod. EAN
3389110663259

Informazioni di prodotto

Manipolatore - Ø30 - 8 direzioni - 1 or 2 C/O per direzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manipolatore - Ø30 - 8 direzioni - 1 or 2 C/O per direzione

numero di posizioni di commutazione

8

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

30 mm

numero di direzioni di azionamento

8

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

80 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

XD2 XD4

Produttore

Manipolatore - Ø30 - 8 direzioni - 1 or 2 C/O per direzione