Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD2AC222
Cod. Produttore
XD2AC222
Cod. EAN
3389110348682

Informazioni di prodotto

Manipolatore - Ø30 - 2 direzioni - 2 C/O per direzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manipolatore - Ø30 - 2 direzioni - 2 C/O per direzione

numero di posizioni di commutazione

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

30 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

68 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

XD2 XD4

Produttore

Manipolatore - Ø30 - 2 direzioni - 2 C/O per direzione