Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
numero di posizioni di commutazione
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21
10 A
fissaggio centrale, diametro del foro
30 mm
numero di direzioni di azionamento
con ritorno in posizione zero
colore dell'anello frontale
Cromo
grado di protezione (IP)
IP40
Materiale dell'anello frontale
Metallo
con anello frontale
lunghezza del joystick
68 mm
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Serie
XD2 XD4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te