Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD2GA8451
Cod. Produttore
XD2GA8451
Cod. EAN
3389110611472

Informazioni di prodotto

Manipolatore Ø22 4 direzioni 2 NO per direzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manipolatore Ø22 4 direzioni 2 NO per direzione

numero di posizioni di commutazione

4

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

4

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

87 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

XD2 XD4

Produttore

Manipolatore Ø22 4 direzioni 2 NO per direzione