Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFNHS1
Cod. Produttore
NSYSFNHS1
Cod. EAN
3606486379554

Informazioni di prodotto

Maniglia per inserti sagomati e cilindri, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per quadro elettrico, RAL9005

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa maniglia è un accessorio di blocco per i quadri elettrici in acciaio PanelSeT SFN e PanelSeT SM. È compatibile con una vasta gamma di inserti di forma e cilindri con serratura a chiave. Dispone di uno spazio riservato per l'identificazione del contenitore di dimensioni 21x17 mm, protetto da una cornice per etichette. Il materiale della maniglia è Poliammide 6 con 60% fibra di vetro e colore nero RAL 9005. Include la maniglia standard e gli elementi di fissaggio. Ha una protezione meccanica di IK10 e una resistenza al fuoco fino a 650°C.

manetta

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT SFN