› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Maniglia standard leva robusta per applicazioni elettriche controllo dispositivi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHLS0010
Cod. Produttore PHLS0010
Cod. EAN 8015646798077

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia standard a leva
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con lega di piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Sistemi di distribuzione elettrica
  • Tipo: Maniglia con leva
  • Applicazione: Blocco per System Pro E Power
  • Protezione: Standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Maniglia standard a leva progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design funzionale e robusto. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Ideale per il controllo e la manovra di dispositivi elettrici, offre una presa confortevole e sicura. La sua struttura semplice facilita l'installazione e l'integrazione in diversi impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: standard handle with lever

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Impugnatura

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Maniglia standard leva robusta per applicazioni elettriche controllo dispositivi