Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFHS1
Cod. Produttore
NSYSFHS1
Cod. EAN
3606480067655

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Maniglia standard
  • Materiale: Poliammide 6
  • Impugnatura: Fibra vetro 30%
  • Struttura: Policarbonato
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Applicazioni: Multifunzione
  • Componenti inclusi: Maniglia + fissaggi
  • Serie: Spacial SM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Maniglia standard Spacial SF/SM Applicazioni multifunzione. Montaggio diretto su porta. Poliammide 6 con impugnatura in fibra di vetro al 30%, struttura in policarbonato. 1 Maniglia ed elementi di fissaggio incl.

Tipo di maniglia

Leva pivotante

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

Spacial SM