› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia rotativa blocco porta con lucchetto 14x14 per montaggio porta

Cod. Rexel KM1818057
Cod. Produttore 1818057
Cod. EAN 8711426423572

Informazioni principali

  • Funzione: Maniglie rotative
  • Diametro albero: 14 x 14 mm
  • Angolo di manovra: 90°
  • Utilizzo con: DMV630N, DMV1000N
  • Applicazione: Montaggio porta
  • Fornitura: Con lucchetto
  • Colore: Rossa/gialla
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Interruttore di manovra bloccoporta di colore rosso, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è adatto per l’uso con disgiuntori e sezionatori di carico, offrendo un controllo efficace e sicuro dell’alimentazione elettrica. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un funzionamento stabile, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessaria una gestione precisa delle operazioni di manovra. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 14 x 14, utilizzo con: DMV630N, DMV1000N, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, rossa/gialla, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Maniglia rotativa blocco porta con lucchetto 14x14 per montaggio porta