› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia rotativa blocco porta con lucchetto 10x10 mm per montaggio porta industriale

Cod. Rexel KM1818096
Cod. Produttore 1818096
Cod. EAN 8711426423657

Informazioni principali

  • Funzione: Maniglie rotative
  • Diametro albero: 10 x 10
  • Compatibilità: DMVS160N, DMV250N
  • Montaggio: Porta
  • Angolo manovra: 90°
  • Colore: Rosso/giallo
  • Con lucchetto: Sì
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Manovra bloccoporta di colore rosso, progettata per garantire la sicurezza e il controllo nell'ambito degli impianti elettrici. Questo dispositivo è adatto per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, offrendo una soluzione affidabile per il blocco e la gestione delle porte di protezione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento sicuro e duraturo senza la necessità di serrature o blocchi con lucchetto. Ideale per ambienti industriali dove è fondamentale prevenire aperture accidentali e garantire la sicurezza operativa. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 10 x 10, utilizzo con: DMVS160N, DMV250N, DMV400N, QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, rossa/gialla, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Maniglia rotativa blocco porta con lucchetto 10x10 mm per montaggio porta industriale