› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia rotativa emergenza rossa/gialla per interruttori generali T0-T3

Cod. Rexel KM57892
Cod. Produttore 057892
Cod. EAN 4015080578925

Informazioni principali

  • Funzione: kit interruttore generale
  • Blocco lucchetti max 3
  • Compatibile con T0, T3, P1
  • Unità costruttive fino a 6
  • Maniglia rotativa rossa
  • Anello di blocco giallo
  • Angolo di manovra 90°
  • Serie Moeller series

Descrizione del prodotto

Maniglia interna di colore rosso progettata specificamente per sezionatori di carico, ideale per garantire un controllo sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Questo componente è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e funzionalità nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell'interruttore generale. La maniglia è priva di blocco con lucchetto e non è adatta per arresto d'emergenza o dispositivi con blocco del riavvio, concentrandosi esclusivamente sull'uso con sezionatori di carico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: T0-…/E, …/Z, …/I1, T3-…/E, …/Z, …/I2, P1-…/E, …/Z, …/I2, utilizzabile per: T0 fino a max. 4 unità costruttive, T3 fino a max. 6 unità costruttive, rossa/gialla, Esecuzione con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, arresto e ritenuta d'emergenza: come funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller series

Maniglia rotativa emergenza rossa/gialla per interruttori generali T0-T3