› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia rotativa emergenza rossa/gialla per interruttore generale T5/T5B P3

Cod. Rexel KM052999
Cod. Produttore 052999
Cod. EAN 4015080529996

Informazioni principali

  • Funzione: kit interruttore generale
  • Bloccabile con max 3 lucchetti
  • Per interruttori T5 e T5B
  • Arresto d'emergenza incluso
  • Angolo di manovra 90°
  • Colore rosso/giallo
  • Compatibile fino a 8 unità
  • Serie Moeller series

Descrizione del prodotto

Maniglia interna rossa progettata per sezionatori di carico, ideale per garantire un controllo sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e funzionalità ottimale senza sistemi di blocco con lucchetto o serratura a chiave. Adatta per applicazioni che richiedono un comando manuale semplice e immediato, senza funzioni di arresto d'emergenza o blocco del riavvio. Un componente essenziale per l'azionamento sicuro di dispositivi elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: T5B-…/E, …/Z, …/I4, T5-…/E, …/Z, …/I5, P3-63/E, …/Z, …/I4, P3-100/E, …/Z, …/I5, utilizzabile per: T5 e T5B fino a max. 8 unità costruttive, rossa/gialla, Esecuzione con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, arresto e ritenuta d'emergenza: come funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller series

Maniglia rotativa emergenza rossa/gialla per interruttore generale T5/T5B P3