› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia rotativa NZM1/2 per interruttore protezione porta aperta Germania

Cod. Rexel KM266621
Cod. Produttore 266621
Cod. EAN 4015082666217

Informazioni principali

  • Descrizione: NZM1/2-XDZ MAN. ROT.
  • Funzione: Maniglia per interruttore
  • Applicazione: Per comando a porta
  • Serie: Moeller series
  • Classe Etim: EC000229
  • Tipo: Interruttore di protezione

Descrizione del prodotto

Manopola di comando rotativa nera, progettata per l’utilizzo con dispositivi elettrici quali disgiuntori e sezionatori di carico. Realizzata per garantire un controllo sicuro e affidabile, è compatibile con diverse applicazioni industriali. Il design robusto assicura durata e facilità di manovra, mentre il colore nero favorisce un’elevata visibilità e riconoscibilità nell’ambiente di lavoro. Adatta a sistemi che richiedono un comando manuale preciso senza funzioni aggiuntive di blocco o serratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM1/2-XDZ MAN. ROT. PER COM.A PORT266621 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Moeller series

Maniglia rotativa NZM1/2 per interruttore protezione porta aperta Germania