Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDH
Cod. Produttore
NSYSDH
Cod. EAN
3606480154690

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Leva di manovra
  • Materiale: Poliammide 6 + 30% fibra vetro
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Compatibilità: PanelSeT SD
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Spacial SD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia per pulpiti Spacial SD

Tipologia

Impugnatura

materiale

Plastica

Serie

Spacial SD