Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFHD2
Cod. Produttore
NSYSFHD2
Cod. EAN
3606480067631

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Maniglia
  • Applicazione: Multifunzione
  • Materiale: Poliammide 6 + fibra vetro
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Compatibilità: PanelSeT SM, PanelSeT SF
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura 1242E cilindrica per NSYSFHD. Accessorio di blocco multifunzione. 1 cilindro e 1 chiave inclusa Set di 1.

Tipo di maniglia

Leva pivotante

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Maniglia per inserti DIN, KABA, ASSA