› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Maniglia con serratura per quadri elettrici IP66 sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0340A00
Cod. Produttore 1SL0340A00
Cod. EAN 8000126218107

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia con serratura
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Normativa CE: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Standard armonizzati: EN 62208:2011-10
  • Standard armonizzati: EN IEC 63000:2018
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Maniglia con serratura a cilindro, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'ambito degli accessori per quadri elettrici. Il prodotto presenta una chiave come tipo di maniglia, offrendo un sistema di chiusura robusto e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro degli accessi, questa maniglia si integra perfettamente con le strutture elettriche, assicurando praticità e protezione. Realizzata con materiali resistenti, è una soluzione efficace per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOCK AND HANDLE Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

Various Gemini Accessories

Maniglia con serratura per quadri elettrici IP66 sicurezza industriale