› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia arresto emergenza rossa per interruttori NZM serie industriale

Cod. Rexel KM271512
Cod. Produttore 271512
Cod. EAN 4015082715120

Informazioni principali

  • Serie: NZM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Maniglia: rossa, comando rinvio
  • Compatibilità: NZM1(-4), PN1(-4)
  • Blocco: lucchettabile fino a 3 lucchetti
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Lunghezza asse max: 60 mm
  • Funzioni: segnalazione pericolo, bloccoporta

Descrizione del prodotto

Il dispositivo KM271512 è una maniglia rossa progettata per il comando e il rinvio, ideale per l'utilizzo con disgiuntori e sezionatori di carico. Realizzato in colore nero, è dotato di asse e risulta adatto per applicazioni di arresto d'emergenza. Offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. La maniglia consente il bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa, pur non disponendo di blocco del riavvio o serratura a chiave. Questo accessorio è pensato per assicurare un controllo efficace e sicuro nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Per lunghezza massima asse di 60 mm senza supporto asse, non in combinazione con leva supplementare NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Maniglia arresto emergenza rossa per interruttori NZM serie industriale