› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Maniglia a T IP65 per quadri elettrici MDX400 robusta

Cod. Rexel BTI92860S
Cod. Produttore 92860S
Cod. EAN 8012199707990

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Tipo maniglia: a T
  • Applicazione: quadri MDX400
  • Serie: MAS
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Uso: industriale
  • Montaggio: standard

Descrizione del prodotto

Maniglia a T per quadri elettrici con grado di protezione IP65, dotata di serratura a cilindro con bloccaggio tramite lucchetto e chiusura ad asta rotante a tre punti, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Maniglia a T per quadri MDX400 con grado di protezione IP65

Caratteristiche tecniche

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Impugnatura a T

tipo di chiusura

Cilindro

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

Serie

MAS

Maniglia a T IP65 per quadri elettrici MDX400 robusta