› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

MANICOTTO UNIONE QUADRI 68Q-DIN - PG29 - IP65

Cod. Rexel GWGW66673
Cod. Produttore GW66673
Cod. EAN 8011564011762

Informazioni principali

  • Descrizione: MANICOTTO UNIONE BASI MODULARI
  • Serie: 68 Q-DIN, Building
  • Tipologia: Quadri elettrici IP65
  • Norma: IEC 61439
  • Moduli DIN: 5-20 moduli + supplementari
  • Alloggiamento: Prese incasso fino a 63A
  • Utilizzo: Terziario, industriale, cantiere
  • Protezione: Grado IP65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

68 Q DIN,Building

MANICOTTO UNIONE QUADRI 68Q-DIN - PG29 - IP65
€ 2,22 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info