Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL41332
Cod. Produttore
SL41332
Cod. EAN
3606481084552

Informazioni di prodotto

MANICOTTO IRIS diam.32mm IP67

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SL41332 è un manicotto di accoppiamento diritto in tubo rigido Mureva. Il suo colore è grigio, il materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 32 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

esecuzione

a innesto

divisibile

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

colore

grigio

superficie

non trattato

per diametro del tubo nominale

32 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Manicotto MI32 giunzione tubo-tubo IP67 per tubi Ø esterno 32mm

€ 2,69 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.