› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Manicotto collegamento Ø25 mm PP per guaine ICTA, confezione 40 pezzi, installazione rapida

Cod. Rexel BLBIZ710232
Cod. Produttore BIZ710232
Cod. EAN 3700420321521

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Materiale: PP
  • Quantità confezione: 40 pezzi
  • Uso: Collegamento guaine ICTA
  • Apertura: Con cacciavite piatto
  • Serie: BLBIZ710232
  • Tipo: Manicotto di giunzione
  • Consigliato: 256 pezzi

Descrizione del prodotto

Confezione da 40 raccordi di giunzione in plastica non trattata e non rivestita, progettati per garantire una connessione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzati con materiali di qualità, questi raccordi offrono una soluzione pratica e durevole per l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La superficie liscia e non spazzolata assicura facilità di montaggio e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Manicotto di collegamento Ø 25 mm PP (x 40). Consente di collegare guaine ICTA e tubi. Per aprirlo usare un cacciavite piatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Manicotto collegamento Ø25 mm PP per guaine ICTA, confezione 40 pezzi, installazione rapida