› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Manicotti collegamento Ø20 mm PP per tubi ICTA confezione 50 pezzi

Cod. Rexel BLBIZ710231
Cod. Produttore BIZ710231
Cod. EAN 3700420321514

Informazioni principali

  • Diametro: 20 mm
  • Materiale: PP
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Uso: collegamento guaine ICTA
  • Apertura: cacciavite piatto
  • Serie: BLBIZ710231
  • Tipo: manicotto di collegamento
  • Consigliato: 256 pezzi

Descrizione del prodotto

Confezione da 50 raccordi di giunzione realizzati in plastica non trattata e non rivestita, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità standard. Questi raccordi garantiscono una connessione sicura e duratura grazie al materiale plastico resistente, adatto a garantire protezione e integrità nelle installazioni. La superficie non spazzolata né lucidata assicura una finitura semplice e funzionale, perfetta per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Manicotto di collegamento Ø 20 mm PP (x 50). Consente di collegare guaine ICTA e tubi. Per aprirlo usare un cacciavite piatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Manicotti collegamento Ø20 mm PP per tubi ICTA confezione 50 pezzi