› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Fascetta a tassello CLIPÉO Ø25 mm PA6 fissaggio tubi rigidi cemento

Cod. Rexel BLBIZ710242
Cod. Produttore BIZ710242
Cod. EAN 3700420321613

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Ø tubo: 25 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Temperatura uso: +10 a +35 °C
  • Serie: Clipéo

Descrizione del prodotto

Fascette a tassello "Clipéo" per tubi IRL e multistrato con diametro tubo di 25 mm. Realizzate in poliammide 6, garantiscono resistenza allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, con valori di resistenza fino a 15 daN. Il fissaggio avviene tramite innesto, con tassello incorporato che permette una posa rapida e semplice utilizzando un martello. Il colore è grigio RAL 7035 e il foro di foratura richiesto è di 8 mm. La confezione contiene 100 pezzi, ideali per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. La temperatura di applicazione consigliata varia da +10 a +35 gradi Celsius. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Fascetta a tassello CLIPÉO Ø 25 mm, PA 6, grigio (x 100), ideale per fissare tubi rigidi e guaine multistrato. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

rivestito in plastica

distanza dalla parete

diametro

25 ... 25 mm

Serie

Clip / o

Fascetta a tassello CLIPÉO Ø25 mm PA6 fissaggio tubi rigidi cemento