›

MANDO A DISTANCIA SENSOR CREPUSCULA

Cod. Rexel L3MSC65V2
Cod. Produttore MSC65V2

Informazioni principali

  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza: 175 mm
  • Larghezza: 55 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Peso: 120 gr
  • Batteria: 2XAAA (non incluse)
  • Distanza sensore: 15 m
  • Serie: 1-10V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MANDO A DISTANCIA SENSOR CREPUSCULA L3MSC65V2 è un dispositivo innovativo progettato per semplificare la gestione dell'illuminazione. Con una distanza massima di 15 metri dal sensore, offre un controllo efficace anche da lontano. Questo telecomando richiede due batterie AAA, non incluse, per un funzionamento ottimale. La sua versatilità lo rende un complemento ideale per ogni ambiente, assicurando praticità e comfort nella regolazione della luce.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di comando

1-10 V

Serie

1 10V

MANDO A DISTANCIA SENSOR CREPUSCULA