Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100240-MAG
Cod. Produttore
100240-MAG
Cod. EAN
8032853652527

Informazioni di prodotto

MAGIC JOINT Y240 - Giunto/Muffola IP68 con gel per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 600x285. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x95-240 D:4x50-240

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

40 ... 65 mm

diametro del cavo di derivazione

30 ... 65 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

50 ... 240 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

95 ... 240 mm²