Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZG66
Cod. Produttore
XBTZG66
Cod. EAN
3595863885385

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XBTGT63.0, XBTGT5230
  • Quantità per confezione: 5 fogli
  • Tipo accessorio: Fogli protezione rimovibili
  • Dimensioni confezione: 24x33,2x1 cm
  • Peso imballo: 147 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione riciclata: Sì (cartone)
  • Serie: Magelis XBT GT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Magelis XBTZ è un accessorio di protezione per il terminale touchscreen con tastierino. È costituito da 5 pellicole removibili, usa e getta, resistenti alla polvere, dedicate alla protezione del display. È compatibile con il pannello operatore Magelis XBTGT63X0.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Pellicola protettiva per display

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Magelis XBT - Fogli protettivi staccabili - Per pannello avanzato - 5/conf