Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZG65
Cod. Produttore
XBTZG65
Cod. EAN
3595863885392

Informazioni di prodotto

  • Protezione touchscreen: 5 fogli usa e getta
  • Resistente alla polvere: Sì
  • Compatibilità: XBTGT53X0/XBTGT54X0
  • Serie: Magelis XBT GT
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Tipo prodotto: Pellicole protettive
  • Uso: Accessorio terminale
  • Applicazione: Protezione display

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Magelis XBTZ è un accessorio di protezione per il terminale touchscreen con tastierino. È costituito da 5 pellicole removibili, usa e getta, resistenti alla polvere, dedicate alla protezione del display. È compatibile con il pannello operatore Magelis XBTGT53X0 / XBTGT54X0.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Pellicola protettiva per display

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Magelis XBT - Fogli protettivi staccabili - Per pannello avanzato - 5/conf

€ 82,20 x 1 pz.
(pz.)