Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZG9721
Cod. Produttore
XBTZG9721
Cod. EAN
3595863885538

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XBTGT, XBTGK
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Connettori: RJ45 e SUB-D 9 pin
  • Protocollo: Siemens PPI/MPI
  • Interfaccia: RS-485
  • Serie: Magelis XBT N, R, RT
  • Compatibilità PLC: Siemens S7-200/300/400
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Magelis XBTZ è un cavo RS-485 per il collegamento dei terminali Magelis a PLC di altri produttori. Consente il collegamento diretto dei pannelli operatore XBTGH / XBTGT e GTO / GTU ai PLC Siemens e Simatic. È dotato di un connettore maschio RJ45 a un'estremità e di un connettore SUB-D a 9-way all'altra estremità. È conforme al protocollo Siemens PPI. Ha una lunghezza di 2.5 metri.

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Magelis XBT N / R / RT

Produttore

Magelis XBT - Cavo per connessione diretta - Per XBTGK, XBTGT, XBTGR - 2,5 m